HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
ポータブル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505308
品番
HI 93510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
測定中の最低最高温度と現温度を同時表示
測定範囲(℃)
-50.0〜150.0
精度(℃)
±0.4
適合
HI 762シリーズ
セット内容
温度センサー:HI 762BL、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
質量(g)
235
電源
単三アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×80×36
設置方式
ハンディタイプ
防水仕様
日常防水
温度表示方式
デジタル