測定範囲(℃)-200.0〜1371
精度(℃)±0.5℃(-100.0〜999.9℃)、±1℃(それ以外)
セット内容本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース
質量(g)235
電源単三アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×80×36
電源自動OFF60分間の未使用後
使用環境温度(℃)-10〜50
検出単位0.2℃(-200.0〜-150.0℃)、0.1℃(-149.9〜999.9℃)、1℃(それ以外)
設置方式ハンディタイプ
防水仕様日常防水
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応