高精度で最低最高温度も表示
ある過程での最高最低温度を知ることが必要な場合、本器はその用途に適しています。2段表示の液晶画面に現在の温度と同時に測定中の最高最低温度も同時に表示するので一目で確認できます。 HOLDボタンを押すことでディスプレイ上の情報を保持できます。また℃/°F ボタンを押すだけで測定単位の摂氏と華氏を選択できます。電源を入れると電池残量が表示されます。また、バッテリエラー予防システム(BEPS)を備えています。 HI 766シリーズの交換用温度センサーはどれでもご利用いただけます。 HI 93531Nはさらにバックライト、CALのボタンにより0℃の氷水で校正することも可能です。