HI 93532 ポータブル温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) デジタル ハンディタイプ 16505362

ポータブル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16505362 品番HI 93532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

2本のセンサーを同時使用可能で最低最高温度も表示
ワンハンドで測定操作ができる測定値ホールド機能付の日常防水型ポータブル電子温度計です。センサーは別売りなので用途に応じて HI 766型シリーズより最適の物を選べます。またダブルセンサータイプなので、両方のセンサーからの温度値の差をワンタッチで表示するなど広範囲な用途で使用できます。

測定範囲(℃)-200.0〜1371 精度(℃)±0.5℃(-100.0〜999.9℃)、±1℃(それ以外) セット内容本体、単三アルカリ電池3個、取扱説明書、保護ケース 質量(g)235 電源単三アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×80×36 電源自動OFF60分間の未使用後 使用環境温度(℃)-10〜50 検出単位0.2℃(-200.0〜-150.0℃)、0.1℃(-149.9〜999.9℃)、1℃(それ以外) 設置方式ハンディタイプ 防水仕様日常防水 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする