HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
ポータブル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505378
品番
HI 93542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
1台でサーモカップルK、J、Tタイプの切替測定が可能なセンサー2本接続機
測定範囲(℃)
(K)-200.0〜1371、(J)-200.0〜999.9、(T)-200.0〜400.0
精度(℃)
±0.5℃(-100.0〜999.9℃):±1℃(それ以外)
適合
HI 766シリーズ(サーモカップルKタイプ)×2本
セット内容
温度センサーなし、単三アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書等
質量(g)
235
電源
単三アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
150×80×36
設置方式
ハンディタイプ
防水仕様
日常防水
温度表示方式
デジタル