HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 環境測定(自然環境/安全環境)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計・温湿度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 温度計
ポータブル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16505396
品番
HI 935007N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
HACCP管理に最適
測定範囲(℃)
-50.0〜1350
精度(℃)
±0.2%FS
セット内容
温度センサー:HI 766C、単四アルカリ電池3個、取扱説明書、樹脂製保護ケース等
質量(g)
205
電源
単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
152×58×30
センサー
固定のため交換不可
設置方式
ハンディタイプ
防水仕様
日常防水
温度表示方式
デジタル