DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
F型変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
16632945
品番
LFCN-PLJ
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
アングル
質量(g)
14
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
周波数帯域(MHz)
0〜1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ねじ
電圧定在波比
2以下
インピーダンス(Ω)
75
変換内容
Fプラグ⇔Fジャック
耐電圧(V/min)
AC500
嵌合部形状
プラグ・ジャック