曜日別特売
45697 SAスーパーデンジ 円付鍋36cm (新型ハンドル) cotta 16748265

SAスーパーデンジ 円付鍋36cm (新型ハンドル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16748265品番45697
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質SUS444容量(L)12.7外径×高さH(Φmm×mm)377×160寸法(Φ×mm)外377×H160(底250)底径(Φmm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする