曜日別特売
4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757247

4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757247
4700-15 【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ アタックベース 16757247

【加工可】吸汗速乾 長袖ポロシャツ

(28件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード16757247品番4700-15
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

吸汗速乾のハニカムメッシュ素材のポロシャツです。
サラッとした着心地としなやかで肌触りの良い素材です。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾
生地
ハニカムメッシュ
ポケット
付き
名入れ
サービス分類
名入れ
注意
※SS~Mサイズは女性サイズのM~LLとしても着用OK!
SS=女性Mサイズ、M=女性Lサイズ、L=女性LLサイズ
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09438545
2024-09-25
用途: 秋祭りの上衣
農・林・水産業

神社の秋祭りの参加のために白の長袖ポロシャツ購入。白装束が決まりなので、そのための上衣として使う予定。
「春・秋」には良いと思います。猛暑時期は暑く感じます。10月中旬のお祭りなので、ちょうど良いと思います。
生地が薄めで、カッティングも良く動きやすいです。
価格もお手頃で助かります。

2026-07-07
用途: 仕事着として着用

前回買ったものより肩幅と袖が明らかに小さくなって窮屈で肩がこる。

対象商品 : 09438825
2024-04-04
用途: 業務中の作業着として

軽いので着ていても重さを感じず、速乾なので夜選択して部屋干ししても、朝には乾いて翌日着られるので重宝しています。この製品には半袖もありますが、こちらも状態が同じで重宝しています。

対象商品 : 16757432
2020-07-19
用途: 現場作業

生地がしっかりしています。汗の吸収もよく、乾きも早い!

対象商品 : 09438466
2022-11-29
用途: ビルメンテナンス時
Indianサービス業

ずっと仕事で着る服で悩んでいました。
でも最初は一枚ずつ頂いて仕事中試着した貰いスタッフの意見で
再度3枚づつ購入させて頂きました。着心地が良くて好評です。
悩んで決めた甲斐がありました。有難うございました。

対象商品 : 16757238
2019-07-09
用途: 屋外作業時
谷川造園建設業・工事業

安くて吸水速乾。涼しさも兼ね備えている。お得な商品かと思う。

対象商品 : 09438773
2021-07-01
用途: 作業着として

以前にアタックベースの半袖ポロシャツを購入して良かったので、女性用の作業着として長袖を購入しました。
サラッとしていて着心地が良いです。すぐ乾くのも助かります。
男女共用なので仕方ないですが、着丈がちょっと長いのが残念。

対象商品 : 16757274
2018-07-27
用途: トラックの運転や荷役作業

汗を良く吸い、また乾きも早い。
汗っかきのドライバーにぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする