- その他
- 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
- 色
- ネイビー
- 股下(cm)
- 90
- ウエスト(cm)
- 112
- 仕様
- 帯電防止素材使用、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
- 種別
- ワンタックカーゴパンツ
- シリーズ
- 44100・40100[製品制電]シリーズ
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 機能
- 制電
- JIS規格
- 帯電防止JIS T8118適合商品
- 生地
- ソフトバーバリー
- 裾仕上げ
- なし(まつり縫いのみ)
- 裾上げ
- 可
- サービス分類
- 名入れ