グルラボ マルチセット カカオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード16831328 品番97452
参考基準価格(税別)¥7,949 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40〜230℃まで使用できます。
プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。
独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。
国内の自社工場で製造しています。
6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。
その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。
【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。
【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。
【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。
【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。
容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。
食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。
容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。

仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン 質量(kg)1 容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900 規格3個セット レンジ 耐熱温度(℃)230(フタは50) 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
注意
※本品はレンジ加熱およびオーブン(電気式、設定温度が230℃以下に限る)加熱のみに使用できます。
※直火、オーブントースター及びグリル機能、など他の熱源での使用はできません。
※内容物がもれるおそれがありますので、横にしないでください。持ち運ぶ時は、フタのみを持たないでください。
※電子レンジの種類、及び使用年数によっては、加熱時間が異なる場合があります。
※レンジ加熱後ふたを開ける場合には、蒸気が高温になっていますので、火傷には充分ご注意ください。
※オーブン使用時、フタは必ず外して、容器本体のみでご使用ください。230℃を超える温度設定は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする