47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484

 

47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484
47302 【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 16876484

【加工可】47302 ツータックカーゴパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可裾上げ可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)76
シャドーブルー
内容量1本注文コード16876484品番47302
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シャドーブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル60%、綿40%
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
色番
122
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
サービス分類
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16876536
2016-04-08
用途: 軽作業
運輸・通信業

W91cm、他社製品に比べて結構(かなり)ゆったりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする