51145 味覚鍋 前川金属工業所(宝こづち印) 17208363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

味覚鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)14
容量(L)1.3
内容量1個注文コード17208363品番51145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
容量(L)1.3サイズ14cm質量(g)225サイズ(cm)14深さ(mm)68板厚(mm)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×169×112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする