51206 味覚鍋 前川金属工業所(宝こづち印) 17208397

味覚鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.8
内容量1個注文コード17208397品番51206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(L)2.8サイズ20cm質量(g)380サイズ(cm)20深さ(mm)91板厚(mm)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×225×128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする