51220 味覚鍋 前川金属工業所(宝こづち印) 17208406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

味覚鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)3.8
内容量1個注文コード17208406品番51220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(L)3.8サイズ22cm質量(g)425サイズ(cm)22深さ(mm)104板厚(mm)0.85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×250×143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする