※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
味里鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
24
26
28
30
33
36
40
容量(L)
4.5
4.5
5.5
6.5
8
10.5
14.5
20.4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17208415
品番
51244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
容量(L)
4.5
サイズ
24cm
質量(g)
490
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
104
板厚(mm)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×265×158