前川金属工業所(宝こづち印)
味覚浅型鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
17208528
品番
54221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
2.4
サイズ
22cm
質量(g)
360
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
69
板厚(mm)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×245×115