※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1缶(20L)注文コード17405526品番FSE5W-40/20L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。