※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A.S.H
A.S.Hの エンジンオイル
A.S.Hの ガソリン/ディーゼル用
A.S.H. VFS 15W-50 SL/CF/CF4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
17405718
品番
VFS15W-50/20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
SAE
15W-50
API
SL/CF/CF4
容量(L)
20
引火点(℃)
232
密度(g/cm
3
)
0.8717
流動点(℃)
-37.5
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)134.6、(100℃)18.28
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません