曜日別特売
CG2.5-30R2J17 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17697207

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
2.5
注文コード
17697207
品番
CG2.5-30R2J17
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798
モジュール
2.5
歯数
30
減速比
15
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
22
種別
ウォームホイール
材質
FC200
形状
H1K
質量(kg)
0.76
軸穴径(mm)
17
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
75.68
寸法J(mm)
56
ねじれ角
7°46′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
17
寸法D'(mm)
82.5
相手条数
2
穴径
17
寸法I'(mm)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする