曜日別特売
CG3-50L1J28 CGウォームホイール Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17698948

CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3
注文コード
17698948
品番
CG3-50L1J28
参考基準価格(税別)¥13,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
モジュール
3
歯数
50
減速比
50
ねじれ
左方向
歯幅(mm)
30
種別
ウォームホイール
材質
FC200
形状
HBK
質量(kg)
2.49
軸穴径(mm)
28
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
28
寸法F(mm)
15
許容トルク(N・m)
121(30rpm)、100(100rpm)、81.1(300rpm)、68.4(600rpm)、6.5(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)
156
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
150.35
寸法J(mm)
97
寸法G(mm)
45
ねじれ角
3°55′(ねじれ方向:L)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
0.15~0.33
穴径(mm)
28
寸法D'(mm)
159
相手条数
1
穴径
28
寸法I'(mm)
138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする