KHK(小原歯車工業)
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
52
22
25
26
28
48
52
軸穴径(mm)
18
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
ねじれ
右方向
右方向
左方向
全280種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17704873
品番
KHG1.5-52RJ18
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
歯数
52
ねじれ
右方向
質量(kg)
0.66
軸穴径(mm)
18
寸法A(mm)
18
種別
歯研はすば歯車
材質
SCM440
形状
S1K
歯幅(mm)
12
モジュール
1.5
寸法F(mm)
12
許容トルク(N・m)
曲げ強さ:83.5 歯面強さ:140
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
12
表面処理
歯部以外黒染
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
78
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
24
熱処理
調質、歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
55~60HRC
歯車基準断面
軸直角
穴径(mm)
18
歯数比
1
穴径
18
CADデータダウンロード