KHK(小原歯車工業)
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
70
48
70
軸穴径(mm)
22
12
17
22
全151種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17718094
品番
NSU1.5-70J22
参考基準価格(税別)
¥31,450
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
歯数
70
質量(kg)
0.64
軸穴径(mm)
22
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
22
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
歯幅(mm)
15
モジュール
1.5
寸法F(mm)
12
許容トルク(N・m)
11.7
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
105
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
27
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
22
穴径
22
CADデータダウンロード