曜日別特売
NSU2-44J17 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 17719257

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数44
軸穴径(mm)17
内容量1個注文コード17719257品番NSU2-44J17
参考基準価格(税別)¥27,040販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

歯数
44
質量(kg)
0.72
軸穴径(mm)
17
寸法H(mm)
60
寸法A(mm)
17
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
歯幅(mm)
20
モジュール
2
寸法F(mm)
14
許容トルク(N・m)
16
寸法D(mm)
92
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
88
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
34
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
17
穴径
17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする