曜日別特売
NSU2.5-48J28 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 17721655

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数48
軸穴径(mm)28
内容量1個注文コード17721655品番NSU2.5-48J28
参考基準価格(税別)¥40,450販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

歯数
48
質量(kg)
1.47
軸穴径(mm)
28
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
28
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
歯幅(mm)
25
モジュール
2.5
寸法F(mm)
15
許容トルク(N・m)
34.8
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
120
寸法J(mm)
7.5
寸法G(mm)
40
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
28
穴径
28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする