シールドチューブ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード17724081 品番ATSX-15-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

マジックテープタイプの後入れシールドチューブです
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。
アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。
マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。
取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。
外径調整が2Φ〜3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。

用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機など RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする