本体

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17736261 品番 MBR-C06G PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

飲み方が選べるダイレクト&コップの2WAYタイプ。保温・保冷のどちらにも対応しているため、一年中お使いいただけます。 2種類のユニットがついており、飲み口部分を付け替えるだけでお子様も飲みやすい直飲みと、コップ飲みにも対応しています。
衝撃に強くやぶれにくいモールド成型採用の「洗える頑丈ポーチ」。ポーチは汚れても洗濯機で洗っていただけます。
汚れやにおいがつきにくい「スーパークリーン加工」。
お手入れ簡単「本体丸洗いOK」。

種別シロクマ 質量(kg)約0.39 容量(L)0.6 シロクマ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.4×9.5×19.3 保温効力(℃)(24時間)45以上、(6時間)73以上 保冷効力(℃)(6時間)8以下 口径(Φcm)4.1
注意
※直飲みは保冷専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする