OJ-7 オブジェ シチューポット 宮崎製作所(MIYACO) 17794157

オブジェ シチューポット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)5.4
内容量1個注文コード17794157品番OJ-7
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手軽に本格的な煮物を。煮物、カレー、ビーフシチューなど、じっくりコトコト煮込む料理に最適。深い鍋で作ると、おいしいだけでなくほんの少しグレードアップした雰囲気も味わえます。手軽に本格的な煮物や煮込み料理をお楽しみください。

材質全面鉄芯三層鋼容量(L)5.4サイズ(cm)22仕様4~6人用全長(mm)325質量(kg)1.44全高(mm)222対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)225×149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17794157
2019-10-03
用途: 厨房での調理器具として。
卸売・小売業

同じ商品を何年も使っていまして、フタが壊れたため、新たに購入しました。リピーターになるだけの理由が、この商品にはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする