宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ シチューポット&スチームプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17794166
品番
OJ-5D-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
煮物も蒸し物もこれ一つで。保温性に優れていますので、煮物、シチューなどじっくり煮込む料理に最適。スチームプレートをセットしてしゅうまいなどの蒸し料理ができます。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
3.0
サイズ(cm)
18
全長(mm)
275
質量(kg)
1.23
全高(mm)
189
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
186×120