宮崎製作所(MIYACO)
オブジェ ミニ両手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
14
14
16
容量(L)
0.8
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794333
品番
OJ-31
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
土鍋代わりに食卓へ。1人暮らしや2人のスタート、お弁当や夜食作りにちょうどいいミニサイズ。1~2人分の雑炊やお粥を作ったり、土鍋代わりに使って少量の鍋物なども楽しめます。
材質
全面鉄芯三層鋼
容量(L)
0.8
サイズ(cm)
14
仕様
1~2人用
全長(mm)
257
質量(kg)
0.59
全高(mm)
110
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
148×53