曜日別特売
OJ-41 オブジェ ジャンボ深型両手鍋 宮崎製作所(MIYACO) 17794403

オブジェ ジャンボ深型両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード17794403品番OJ-41
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。

材質全面鉄芯三層鋼容量(L)11.6サイズ(cm)28全長(mm)392質量(kg)2.51全高(mm)271対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)290×192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする