宮崎製作所(MIYACO)
ジオ 片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
18
16
18
20
14
容量(L)
2.0
1.5
2.0
2.7
1.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17795234
品番
GEO-18N
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使い勝手がよく、何にでも手軽に使えます。煮る、茹でる、揚げる、機能的な使い勝手のよい万能鍋です。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)
2.0
サイズ(cm)
18
全長(mm)
417
質量(kg)
1.29
全高(mm)
125
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)
198×85