GEO-20T ジオ 両手鍋 宮崎製作所(MIYACO) 17795268

ジオ 両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.7
内容量1個注文コード17795268品番GEO-20T
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。

材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金容量(L)2.7サイズ(cm)20全長(mm)302質量(kg)1.41全高(mm)130対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン外径×深さ(Φmm×mm)218×89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする