宮崎製作所(MIYACO)
ジオ 両手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
18
20
22
14
16
25
28
容量(L)
5.6
2.0
2.7
3.5
1.0
1.5
5.6
7.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17795392
品番
GEO-25T
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オールマイティーに使える万能鍋です。様々なシーンで重宝する万能鍋です。じっくりコトコト煮込むお料理にも最適です。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)
5.6
サイズ(cm)
25
全長(mm)
352
質量(kg)
2.16
全高(mm)
170
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)
268×120