90793-32117 除雪機オイルSJ 5W-30 YAMAHA(ヤマハ) 17832973

除雪機オイルSJ 5W-30

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード17832973品番90793-32117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420

低温での流動性を改善し、フリクションロス、磨耗を低減させ燃費向上に優れています。
低温でのエンジン始動に優れています。

用途除雪機専用エンジンオイルSAE5W-30APISJ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17832973
2025-11-03
用途: 除雪機用
その他業種

一見すると純正は高く感じますが、エンジンの負担や故障リスクを考えるとむしろ安い投資だと思います。温度変化が大きい除雪作業用エンジンには、ちゃんと設計された純正オイルが安心。

対象商品 : 17832973
2021-11-29
用途: ヤマハ除雪機のエンジンオイル
製造業

ヤマハの除雪機を使用しているので購入 同グレードのオイルとしては割高になりますが容量が必要量の1リットルでオイルを計量する手間が省けるのと オイル交換自体3年に1回程度しか行わないので4リットル缶を購入しても使い切るのに10年以上掛かりそうなのでこれにしました。

対象商品 : 17832973
2022-01-15
用途: 除雪機のオイル交換
製造業

シーズン初めに毎年交換しています。
メーカー説明にある気温が低くてエンジンが冷え切っていても、セルスタートでエンジンがかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする