4ch温度ロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18248451 品番SK-L400T(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

4カ所の温度を同時測定できるデータロガーです。
K熱電対センサに対応しており、様々なオプションセンサを最大4本まで接続可能です。
測定したデータは大きな液晶に表示されます。
SDカードに測定値を記録します。
4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能です。
最高・最低値表示、相対値表示(REL表示)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能など多彩な機能を搭載しています。
専用解析ソフトウェアを標準付属しています。

付属品SDカード(4GB)×1、専用解析ソフトウェアCD-ROM×1、キャリングケース×1 材質ABS樹脂 寸法(mm)158×40×106 質量(g)約420(電池含む) 電源単3電池×4(付属)、専用ACアダプタ(別売) 精度(℃)±(0.3%rdg+1) at23±5 分解能(℃)0.1(-202.0〜999.9)、1(それ以外) 測定対象温度 インターフェースSDカード サンプリング測定:約1秒 表示範囲(℃)-202.0〜1372 温度係数±(0.01%rdg+0.1℃)/℃(18〜28℃以外) 記録間隔1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/30/60/90分 バッテリー寿命約500時間(常温、アルカリ電池仕様、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき)
注意
※測定精度は接続するセンサによって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする