デジタル温度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261069 品番HR-1100E
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。
0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。
IPX5相当で安心の防水設計です。
大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。
約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます(オートパワーオフ)。
キーを押すと測定中の指示値が保持されます(ホールド)。
キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。
指示値の分解能を切り替えることができます。
測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます(キャリブレーション)。
指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します(アラーム出力)。
絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。
インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。
プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。
付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。

スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) 電源アルカリ単3乾電池(LR6)×4本(付属) 測定範囲(℃)E/-200〜800 K/-200〜1370 入力熱電対入力(タイプE、タイプK) 入力点数1点 分解能(℃)0.1(-104.9〜504.9 1(その他) 使用時間約900時間 信号源抵抗の影響1kΩ以下 防水性IPX5相当 測定精度(℃)1分解/±(指示値の0.1%+1(0以上) ±(指示値の0.5%+1(0未満) 0.1分解/±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満)、(0.1℃分解)(±(指示値の0.05%+0.2(0.0以上) ±(指示値の0.15+0.2(0.0未満) 入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
注意
※実際の測定範囲は接続するセンサにより異なります。
※センサは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする