トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
プラグ・ジャック
長さ(mm)
26.55
注文コード
18263586
品番
SMAP-SMBJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
コンタクト形状
SMA側:オス・SMB側:オス
長さ(mm)
26.55
形状
ストレート
タイプ
同軸
定格電圧(V)
AC150
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
電圧定在波比
1.3以下(DC〜4GHz)
アダプタタイプ
SMA-SMB
嵌合部形状
プラグ・ジャック
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定