トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
23.1
注文コード
18263604
品番
SMAJ-SMBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
コンタクト形状
SMA側:メス・SMB側:メス
長さ(mm)
23.1
形状
ストレート
タイプ
同軸
定格電圧(V)
AC150
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
結合方式
ねじ
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
電圧定在波比
1.3以下(DC〜4GHz)
アダプタタイプ
SMA-SMB
嵌合部形状
ジャック・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18263604
SMAJ-SMBP
48283894
SMAJ-A-SMBP
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)