変換コネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状リバースジャック・プラグ 長さ(mm)18.3 注文コード18263622 品番RPSMAJ-SMAP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は嵌合部形状・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクター コンタクト形状リバースSMA側:オス・SMA側:オス 仕様変換アダプタ 長さ(mm)18.3 形状ストレート タイプ同軸 使用温度範囲(℃)-45℃〜+85℃ 定格電圧(V)- 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 結合方式ねじ 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)18GHz 電圧定在波比1.2以下(0.5〜8GHz) 耐電圧(V/min)AC500 アダプタタイプSMA-SMA 嵌合部形状リバースジャック・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする