曜日別特売
KN100-30005-11 ブレーキフルード No2500(DOT3) ニッサン 18323418

ブレーキフルード No2500(DOT3)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.5L)
内容量1缶(0.5L)注文コード18323418品番KN100-30005-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
規格DOT3沸点(℃)ドライ:255以上、ウェット150以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 車の整備、ブレーキカップ交換
アクオス株式会社建設業・工事業

4年前にもモノタローさんで購入して使ってますが
今回も問題なく使えています
納期が早くて助かりましたありがとうございました。

対象商品 : 18323402
2022-10-11
用途: メンテナンス

車のメンテナンスのため購入。補充用には十分な量で、品質も純正なので安心して使用できます。

対象商品 : 18323402
2017-08-09
用途: 車検で使用
メカサポートスズキ自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使っている純正ブランドなので間違いないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする