気圧・温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18347616 品番MHB-382SD
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。
温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。
壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。

付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット 寸法(mm)80×32×132 測定範囲気圧:10.0〜1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0〜1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10〜90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満) 質量(g)約285 電源単4電池×6(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0〜50 分解能:0.1 精度:±0.8 測定項目温度 湿度 気圧 記録媒体SDカード(1〜16GBまで対応) 測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする