壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒 マチ付 角A3 シール付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
18354135
品番
3865
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガゼット(横マチ)付きの大判クラフト封筒。
仕様
サイド貼り、マチ付・シール付
材質
古紙40%使用
寸法(mm)
縦440×横310×横マチ20
サイズ
角型A3
規格
A3
紙厚(g/m
2
)
100
郵便番号欄
枠:なし