大阪サニタリー
SUS316L自動2方ボールバルブ PK=FPM ヘルール
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
1
注文コード
18355115
品番
2BM‐PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176,393
販売価格(税別)
¥
160,357
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.2
呼び径
1
寸法A(mm)
110
寸法E(mm)
136
寸法B(mm)
183
寸法C(mm)
39
操作
空気接孔:G1/8ネジ
寸法ID(mm)
23
最大差圧(MPa)
動作可能:0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材