大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの バルブ関連部品
SUS316Lウェッジウィヤー Si 32#〜150# ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
995
注文コード
18357231
品番
WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572,251
販売価格(税別)
¥
520,228
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
995
呼び径
3.5
寸法A(mm)
114.3
ろ過面積(cm
2
)
2393
ガスケット
本体:4.5S
寸法ID(mm)
85.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材