大阪サニタリー
大阪サニタリーの バルブ
大阪サニタリーの バルブ関連部品
SUS316Lウェッジウィヤー Si 32#〜150# ヘルール
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18357249
品番
WLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥293,365
販売価格(税別)
¥
266,695
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1
寸法A(mm)
268
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
108
ろ過面積(cm
2
)
257
ガスケット
本体:2S
寸法ID(mm)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材