曜日別特売

IH角型揚げ鍋ミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18376745品番RB-3347
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合適正油量:560g材質本体:鉄、内面・外面:シリコン樹脂塗装寸法(mm)195×140×80ブラック質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする