※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.4
注文コード
18384537
品番
MDW0440XHGS15
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.4
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
DEXコート