パール金属
ワイドなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18392931
品番
HC-804
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
広く使えてとんかつが一度に2枚揚げられます。アミ付。オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
873
容量(L)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×205×100
寸法(cm)
20×20