曜日別特売

カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー

カローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラスカローテ MegaGrip大容量取っ手付きタンブラー - リブプラス

ストロー付きで大容量のタンブラー。保冷機能&大容量。広口で洗いやすい。優しい色合いでおしゃれ。

材質
内びん・胴部/ステンレス鋼、ふた栓/ポリプロピレン、パッキン・シリコーンキャップ/シリコーン、取っ手/ポリプロピレン・TPR、ストロー/PCT-G、表面加工/ポリエステル粉体塗装
容量(mL)
1200
質量(g)
560
寸法(cm)
10×14.5×26.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NM-5303 0566903205669032NM-5303ピンク
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
NM-5304 0566904105669041NM-5304ブルー
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする